カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • Blookfield(4)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(1)
  • ワールドクラフト(1)
  • Hultafors(ハルタホース)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Kaspersky(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「okf」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気扇カバー オーム電機

    換気扇カバー

    オーム電機(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり! 引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。 換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。 見た目もスッキリデザイン。 汚れても、フィルターのみの交換だけ。
    材質(フィルター)不織布
  • フィルター オーム電機

    フィルター

    オーム電機
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
  • 交換フィルター オーム電機

    交換フィルター

    オーム電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 自動巻取りフィルター本体 オーム電機

    自動巻取りフィルター本体

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
    長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
  • マグネットステー オーム電機

    マグネットステー

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    74,980税込82,478
    1本
    10日以内出荷
    長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)