カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ambie(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- Shokz(14)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)

骨伝導イヤホン 耐塵形+防浸形
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷AACコーデック対応の耳をふさがない骨伝導イヤホン。 周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドを楽しめる。 ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載でクリアな通話を実現。 IP67(耐塵形+防浸形)で水とほこりに強く、工事現場や外使いに便利。 耳もとのボタンで多彩な操作。・ 音楽:再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ(次の曲/頭出し/1つ前の曲)。・ 通話:電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。 最長10時間連続再生・通話。 長時間身につけていても、耳まわりや首もとへの負担が少ない33gの軽量設計付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書仕様最大登録可能台数:5台型式骨伝導電源DC5V 1A(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×48×130インピーダンス感度:8Ω/96.7dB通信方式Bluetooth標準規格 Ver.6.0使用電池充電式リチウムポリマー電池連続使用可能時間約10時間(50%音量)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)、防水7級(防浸形)充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)バッテリー容量(mAh)380許容温度(℃)湿度:温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)音圧感度(dB)マイク指向特性:全指向性 -42変調方式周波数帯域:GFSK 2.402~2.480GHz通信距離(m)見通し 最大約10(Class2)対応コーデックSBC、AAC再生周波数(kHz)100Hz~10(A2DP)マルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら