カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- SMC(83)
- ウカイ(岐阜産研工業)(61)
- RS PRO(10)
- TOTIME(6)
- CKD(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- KOA(5)
- イノアック(4)
- ELPA(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ナカバヤシ(4)
- 日東工業(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ブランドをもっと見る
「p80f」の検索結果
特価

温度コントロールシステム
オーム電機¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から10日以内出荷BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
専用温度センサ
オーム電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。仕様【末端処理】M4用Y端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C保護管SUS316素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
空冷式プレート冷却型冷却器
オーム電機¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から46日以内出荷プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)