カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(6)
  • SMC(125)
  • ホンダ(118)
  • NAC(長堀工業)(117)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • スバル(37)
  • スズキ(31)
  • INAX(LIXIL)(28)
  • アウス(27)
  • cotta(27)
  • SAMTEC(25)
  • タンガロイ(24)
  • アズワン(20)
  • ナベヤ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • アメリカン電機(15)
  • RS PRO(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu6」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LED
増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガードオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下コンセント個数6最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付 オーム電機抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー
適合2Pコンセント材質難燃性PC樹脂ホワイト商品タイプキャップタイプ
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレー オーム電機USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレーオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60Wグレーケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m コーラル オーム電機USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m コーラルオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60Wコーラルケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m ネイビー オーム電機USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m ネイビーオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60Wネイビーケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレーグリーン オーム電機USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレーグリーンオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60Wグレーグリーンケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当オーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
ボール電球60形相当光の広がり約240°の全方向タイプ密閉器具対応口金E26LED5年保証対象商品
寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)730定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)121.6光色電球色電球の種類LED
発煙ガードタップ 6個口 オーム電機発煙ガードタップ 6個口オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 通電表示LED トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数6コンセント形状2P機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・耐トラッキング・通電LED付プラグ形状L型
電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口 オーム電機電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口オーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱を検知、発煙ガード安全タップ 特許技術採用 特許第5853076号 通電表示LED付き トラッキング火災防止プラグ
最大消費電力(W)合計1500までコンセント6個口
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口オーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ランプレス押しボタンスイッチ搭載 二重被ふくコード 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。 PBT樹脂と耐熱難燃樹脂採用、熱に強い2重ボディ 通電部モジュール化で経年劣化や温度変化によるクラック現象を回避
スイッチ個別スイッチ定格15A-125V電力(W)合計1500までコンセント個数6耐トラッキングあり