カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 三菱電機(219)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • コイズミ照明(74)
  • HotaluX(ホタルクス)(23)
  • ホンダ(14)
  • 東芝ライテック(12)
  • 日動工業(9)
  • ネグロス電工(7)
  • 岩崎電気(5)
  • ブライトライト(5)
  • SMC(4)
  • シャープ(4)
  • エコリカ(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
  • エスコ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ムラキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra84」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    小形LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)78質量(g)38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • LED電球 A形 E26 7W オーム電機

    LED電球 A形 E26 7W

    オーム電機
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(電球色/昼光色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応電球色スタート(切り替え機能を使用しない場合は電球色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格消費電力(W)電球色…3.6、昼光色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)電球色…408、昼光色…422、白色…815定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数電球色…81Ra、昼光色…84Ra、白色…87Raエネルギー消費効率(Lm/W)電球色…113.3、昼光色…117.2、白色…118.1光色電球色スタートエコロジー商品省エネ
  • LED電球レフ形60形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形60形人感明暗センサー付

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)76口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)75口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応

    オーム電機
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E17口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 40形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 調光 密閉器具対応 全方向

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球40形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)4.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ40形相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球60形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)6.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 E26 7W オーム電機

    LED電球 A形 E26 7W

    オーム電機
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1光色昼光色スタートエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ