オーム電機当日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)電源(V)AC100本体質量(g)約96外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)