カテゴリ

  • 照明(2)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(3)
  • ホンダ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(3)
  • StarTech.com(45)
  • 廣杉計器(34)
  • マキテック(19)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • ESTERA(8)
  • Measurement Computing co.(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • マキシンコー(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-31」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネルオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに 保護等級はIP65の耐じん防噴流形 コード長は約3.3m 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書質量(g)約400g(本体のみ)種類アモルファスシリコン太陽電池出力3.65V/250mAコード長さ(m)約3.3保護等級IP65(耐じん防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)使用周囲温度(℃)-25~+50取扱説明書(2.53MB)
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
水洗いコンパクトシェーバー オーム電機水洗いコンパクトシェーバーオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティング乾電池式 単3形×2(別売)旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズお手入れブラシ、ソフトケース付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外刃・内刃が水洗いできて清潔3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティングUSB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)携帯に便利なコンパクトサイズ
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5