カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(64)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • NOK(13)
  • SK(新潟精機)(11)
  • 昭和コーポレーション(11)
  • ホンダ(9)
  • エスコ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • アサダ(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • TRUSCO(4)
  • ハリケーン(4)
  • Asmix(アスカ)(3)
  • 積水樹脂(3)
  • ネグロス電工(3)
  • オカスギ(3)
  • ショーボンド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb80」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDガーデンライト オーム電機

    LEDガーデンライト

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
    質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
  • 乾電池式LEDセンサーライト オーム電機

    乾電池式LEDセンサーライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
    材質ABS質量(g)約177(乾電池除く)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°防塵防水性能IP55センサー感知方式人感(赤外線)設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数1電球の種類LED連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
  • ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約352使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)光源LED×48灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機

    USB充電式 ファッションシェーバー

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
    付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
  • LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機

    LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属
    仕様SB形:対応付属品保護チューブ×4本消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
  • 替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用 オーム電機

    替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ファッションシェーバー(型番:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A)専用の替え刃セット 内刃と外刃のセットです
    セット内容内刃×1、外刃×1適合品番別売:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A素材ステンレス