オーム電機
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト
SB形対応
屋内専用
埋込穴サイズ違いをラインアップ
電球色相当・昼白色相当をラインアップ
平均演色評価数Ra80
保護チューブ4本付属
付属品
保護チューブ×4本
仕様
SB形:対応
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
平均演色評価数(Ra)
80
入力電流(A)
0.13
使用場所
屋内用
明るさ
100形相当
内容量
1個
注意
※LED光源など部品の交換はできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79783746
LT-D1010111-N
225
Φ100
810
5000
108
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
79783771
LT-D1010111-L
225
Φ100
750
2700
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
79783798
LT-D1210111-N
268
Φ125
810
5000
108
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
79783807
LT-D1210111-L
268
Φ125
750
2700
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください