カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 富士電機(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(96)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • エレコム(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • SHAKES(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FPC(1)
  • イトーキ(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-4h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタ オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-Aコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 USB2.0の約10倍の転送速度(規格値) 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4取扱説明書(0.77MB)
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4取扱説明書(0.74MB)
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ