ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65オーム電機3日以内出荷
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)800 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)