カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- IKO(日本トムソン)(26)
- ERECTA(エレクター)(24)
- 工進(24)
- 日東工業(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- カクイチ(3)
- 日動工業(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 水本機械製作所(1)
- モトユキ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NewHikari(1)
- シャムロック(1)
- JACKSON(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 正峰工業(1)
「sls-15」の検索結果

充電式調光LEDデスクライト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否可