カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sls-10」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SLS-10-AAA-0
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • レタースケールセレクター Yamato(大和製衡)

    レタースケールセレクター

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
    用途郵便物(封書)計量。
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • ボールブッシュユニット SLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット SLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
    用途各種 直線運動部
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)

    ダイヤトレンド
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
  • 科目名入りスクールライン 算数 日本ノート

    科目名入りスクールライン 算数

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB55mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年科目算数再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • 科目名入りスクールライン 理科 日本ノート

    科目名入りスクールライン 理科

    日本ノート
    179税込197
    1冊
    当日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB55mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年科目理科再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 棚板(ステンレスエレクターシェルフ) ERECTA(エレクター)

    棚板(ステンレスエレクターシェルフ)

    ERECTA(エレクター)
    27,980税込30,778
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 科目名入りスクールライン 社会 日本ノート

    科目名入りスクールライン 社会

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB55mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年科目社会再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • 科目名入りスクールライン 計算ドリル 日本ノート

    科目名入りスクールライン 計算ドリル

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB55mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年科目計算ドリル再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • 科目名入りスクールライン 国語 日本ノート

    科目名入りスクールライン 国語

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB55mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~6年科目国語再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • 振動センサ Assemtech Assemtech

    振動センサ Assemtech

    Assemtech
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
    材質SUS304
  • ノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 日本ノート

    ノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷から5日以内出荷
    多目的に使える全科目5mm方眼罫。汎用性が高く、さまざまな科目・シーンでお使いいただけます。古紙パルプ配合率100%の本文用紙を使用。本文用紙は小学生が鉛筆で書くこと、消しゴムで消すことを想定して抄造した筆記用中性再生紙を使用しています。白色度が抑えられていて目にも優しく、保存性にも優れています。
    サイズセミB5/学用3号質量(g)124寸法(幅W×高さH)(mm)本文:179×252枚数305mm方眼罫 (15×22) 10mm実線入り製本糸綴じ科目全科目
  • ステンレス強力締付打掛 NewHikari

    ステンレス強力締付打掛

    NewHikari
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。
    用途扉などに。材質SUS304
  • ステンWレバースナップ ニッサチェイン

    ステンWレバースナップ

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ

    モトユキ
    7,398税込8,138
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
  • 目盛板2024年10月1日 新郵便料金改定対応 Yamato(大和製衡)

    目盛板2024年10月1日 新郵便料金改定対応

    Yamato(大和製衡)
    989税込1,088
    1枚
    5日以内出荷
  • アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ E3S

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 9.5sqスーパーロングソケット FPC

    9.5sqスーパーロングソケット

    FPC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。
    用途9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケットです。全長L(mm)130寸法D2(mm)18
  • メガ回転ソケットモデル ドウシシャ

    メガ回転ソケットモデル

    ドウシシャ
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。
    用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)25機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×250光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
  • メガソケットモデル ドウシシャ

    メガソケットモデル

    ドウシシャ
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。
    用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階外形寸法(mm)Φ240×230消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)光束(Lm)1520光色昼光色~電球色調光の可否調色の可否
  • HSKサイドロックホルダ 日研工作所

    HSKサイドロックホルダ

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き YAMAZEN(山善)

    高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    クローゼット下を使って、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。長めのボトムスも掛けられる、高さ最小69から最大89cmの伸縮式。ハンガー下は棚付きで、床つきを防いだり小物置き場として活躍。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。バーの高さは約4cm間隔、6段調整。押入れ下段にも入る最小高さ69cm設計(※押し入れのサイズはご確認お願いください。)フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
    用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12キャスター4個(うちストッパー付き2個)高さ(cm)【スラックスバー】最小57(棚上からハンガー上まで)組立時間約30-40分
  • ミニジャンボロングシャンクエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボロングシャンクエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    ロングシャンクエンドミル
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • 光電センサ omron(オムロン)

    光電センサ

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
  • スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷
    デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。 バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。 滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。 フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。 【高さ伸縮なしタイプ】 押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計 【高さ伸縮ありタイプ】 長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式 バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能 押入れ下段にも入る高さ70cm設計
    用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。材質スチール(粉体塗装)長さ内寸(mm)スラックスバー:245組立時間約20-30分
  • スマートホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコ

    スマートホース用循環金具LS(樹脂)

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • ローセレクタ 渡辺電機工業

    ローセレクタ

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 ステンレスワイヤーシェルフ RC1シリーズ ERECTA(エレクター)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 ステンレスワイヤーシェルフ RC1シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    スーパーシリーズのステンレスワイヤーシェルフと同じ棚板を使用し、側面に高さ50mmのレッジが取り付けられています。棚板がソリッド(平板)タイプのバリエーションもございます。ポール、トップハンドルともにSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。単独キャスター(打ち込み式)ウレタン車テーパー固定方式 ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチ(約20cm)の溝ごとにダブルラインが付いています。耐食性・導電性に優れたステンレステーパー(別売り)もご使用いただけます。製品にはABSテーパーが付属しております。
    耐荷重(kg)(1台あたり)200キャスター対角ストッパー付き最大外形寸法(mm)間口・奥行とも63mmプラス(バンパー含)材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、柱本体:SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ、キャスターボディ部分:ステンレス金具、レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、トップハンドル:SUS304(18-8)ステンレス、テーパー:ABS樹脂棚板高さ調整(mm)25.4ピッチストッパー高さ(mm)【レッジ】50
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
  • 卓上型ピペット検査機器 SmartCheck レイニン

    卓上型ピペット検査機器 SmartCheck

    レイニン
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷
    全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。
    仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定不正確度(μL/%)5
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1892mm P SLS1070P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1892mm P SLS1070P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1062
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P SLS1070P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P SLS1070P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1062