カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • MIWA(205)
  • 美和ロック(88)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • onsemi(6)
  • KTM(5)
  • 日本ガイシ(NGK)ベアロン(4)
  • BREADEN(ブリーデン)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • タンガロイ(3)
  • FPC(3)
  • 三商(3)
  • DIA(3)
  • MICROCHIP(3)
  • スマイルキッズ(3)
  • C’ultiva(カルティバ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-33」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 3個口 オーム電機電源タップ 3個口オーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口オーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500Wコンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ
3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付オーム電機
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
耐トラッキングあり
関連キーワード
333運動特集