カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(4)
- コクヨ(5)
- タマパック(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コーコス信岡(1)
- セキセイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
「tbh-a4」の検索結果
特価

LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54
オーム電機¥989税込¥1,0881個3日以内出荷周囲が暗いときに人を検知し、自動で点灯する乾電池式LEDセンサーライトです。配線不要で設置でき、防まつ形IP54のため屋内・屋外のどちらでも使用できます。AUTO・OFF・ONの切り替えができ、センサー点灯と常時点灯に対応します。約30ルーメンの昼光色で、階段や廊下、玄関、ベッドサイドなどを明るく照らします。質量(g)108(乾電池含まず)外形寸法(mm)Φ70×140電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)30センサー明暗センサー・人感センサーセンサー探知範囲左右90°・上下90°点灯方式AUTO・OFF・ON電池寿命AUTO:6か月、ON:7時間点灯保持時間10秒光色昼光色人感センサ検出距離(m)4防水性IP54