LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54

LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 - オーム電機LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 - オーム電機LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 - オーム電機LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 - オーム電機LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 - オーム電機LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 - オーム電機

周囲が暗いときに人を検知し、自動で点灯する乾電池式LEDセンサーライトです。
配線不要で設置でき、防まつ形IP54のため屋内・屋外のどちらでも使用できます。
AUTO・OFF・ONの切り替えができ、センサー点灯と常時点灯に対応します。
約30ルーメンの昼光色で、階段や廊下、玄関、ベッドサイドなどを明るく照らします。

質量(g)
108(乾電池含まず)
外形寸法(mm)
Φ70×140
電源
単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
30
センサー
明暗センサー・人感センサー
センサー探知範囲
左右90°・上下90°
点灯方式
AUTO・OFF・ON
電池寿命
AUTO:6か月、ON:7時間
点灯保持時間
10秒
光色
昼光色
人感センサ検出距離(m)
4
防水性
IP54
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。大量の水がかかる場所や、湿気の多い浴室などでは使用しないでください。
※ 単4形乾電池3本は別売です。
※ 乾電池の寿命は、乾電池の性能や使用条件によって異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989906NIT-BHA4DW
オープン
¥989
¥1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする