カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ParkerTAIYO(93)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- リスパック(30)
- SMC(20)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(20)
- セントレディス(18)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(18)
- ホンダ(16)
- 未来工業(11)
- AUTONICS(オートニクス)(11)
- イトーキ(10)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(10)
- TRUSCO(8)
- JTC(7)
- PELTECH(ペルテック)(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アズワン(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- 外山電気(5)
- ブランドをもっと見る
「tcn」の検索結果
特価

クリップライト E17
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球はお好みの光源色でご使用できます。口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応。中間スイッチ付き 。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm
クリップライト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
クリップライト 木枠 E26
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。材質スチール、木色ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
クリップライト 木枠 E17
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。材質スチール、木色ダークブラウン消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.5