カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- 電気材料(26)
- 作業工具(5)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tcn-20」の検索結果

TCN20シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥749~税込¥824~1袋(10本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。材質架橋ポリオレフィン色黒
チューブカットニッパー
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
チューブカットニッパ
PISCO(ピスコ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷空気圧機器配管用チューブをスムーズに切断。切れ味、耐久性、耐腐蝕性に優れた高級刃物用ステンレス鋼を使用。長時間使用しても疲れにくい切り終わりクッション付。ロック機構付により、保管も安全。1.グリップ部を軽く握り、ストッパを反時計回りに回して解除します。2.受刃にチューブを置いた状態で、グリップ部を握りチューブを切断してください。3.使用後は刃を閉じた状態からグリップ部を軽く握り、ストッパを時計回りに回してロックします。用途1.鋭利な刃物です。ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。2.使用しない時は、閉じた状態で必ずロックをしてください。3.衣服のポケットなどに入れないでください。振動、衝撃などによりロックが解除され、人体に損傷を与える恐れがあります。4.握りこむと切刃が受刃より露出します。その状態で先端に触れると大変危険ですのでご注意ください。質量(g)160適合チューブ外径(Φmm)16まで適合チューブPASCO社製空気圧機器配管用チューブ材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
建築養生ネット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
トロイダルクランプコア MTCNシリーズ
森宮電機(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から11日以内出荷ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1箱 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(30個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1758アズワン品番65-7468-60
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-133アズワン品番65-7481-46
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-149アズワン品番65-7466-14
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-165アズワン品番65-7481-06
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)7日以内出荷。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-143アズワン品番65-7481-24
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1箱 24個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781箱(24個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:CSA, cULus認定, E143529, UL224 VW-1アズワン品番65-7387-54
熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,6681箱(30個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20アズワン品番65-7385-88
熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 4.8mm 黒 1箱 20個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781箱(20個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:10.4mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1761アズワン品番65-7446-95
熱収縮チューブ 収縮前 1.8mm 収縮後 0.75mm 黒 1箱 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,6681箱(30個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:1.8mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1756アズワン品番65-7477-82
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-161アズワン品番65-7481-16
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-171アズワン品番65-7482-09
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 9.5mm 黒 1箱 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781箱(10個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1763アズワン品番65-7448-53
熱収縮チューブ 収縮前 13.4mm 収縮後 6.4mm 黒 1箱 16個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781箱(16個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:13.4mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1762アズワン品番65-7448-30
熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781巻(5m)7日以内出荷。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-137アズワン品番65-7481-07
熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 38mm 黒 1箱 3個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781箱(3個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:76mm●シュリンク径:38mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1767アズワン品番65-7477-83
熱収縮チューブ 収縮前 25.6mm 収縮後 12.5mm 黒 1箱 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:25.6mm●シュリンク径:12.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1764アズワン品番65-7471-87
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,6681巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-127アズワン品番65-7468-32
熱収縮チューブ 収縮前 50.7mm 収縮後 25mm 黒 1箱 6個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781箱(6個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:50.7mm●シュリンク径:25mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1766アズワン品番65-7478-12
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本ほか11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1本ほか11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
熱収縮チューブ 収縮前 101.6mm 収縮後 50.8mm 黒 1箱 2個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781箱(2個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:101.6mm●シュリンク径:50.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1768アズワン品番65-7448-76
熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781巻(5m)17日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20アズワン品番65-7392-68
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥189,800税込¥208,7801本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm クリア 1箱 20個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781箱(20個)7日以内出荷HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9710アズワン品番65-7394-66
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801箱(20個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30アズワン品番65-7395-91
インサート 1QP-TCN18R/L**P
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1箱(2個)3日以内出荷寸法CWTOL:0.01寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)35
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981リール(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581リール(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 38mm, 収縮後 19mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781リール(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒シリーズTCN20難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38シュリンク径(Φmm)19スリーブ長(m)5