カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(6)
- エコリカ(3)
- ドウシシャ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- エコデバイス(1)
「tleh40-502030a」の検索結果

直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ