カテゴリ

  • 家電(18)
    • テレビ(9)
  • 電気材料(4)
    • 圧着端子(1)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(9)
  • オリオン(ORION)(3)
  • TCL(17)
  • YAMAZEN(山善)(124)
  • ユニテク(2)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • 武田コーポレーション(1)
  • 日本アンテナ(35)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • ダイアモンドヘッド(20)
  • SMC(4,508)
  • メディアカバーマーケット(881)
  • ホンダ(616)
  • RS PRO(389)
  • オカムラ(岡村製作所)(300)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(293)
  • 三菱ふそう(285)
  • MAZDA(マツダ)(266)
  • AMPHENOL(263)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tv」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカーコード設定済みですぐに使えますよく使う機能を登録しカスタマイズができます純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン パナソニック ビエラ専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカーパナソニック付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプオーム電機(1件のレビュー)
589税込648
1セット(120枚)
翌々日出荷
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい ウェットタイプ 静電気防止効果でホコリがつきにくい
用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます寸法(mm)(約)外径103×全長175質量(g)約330枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン 日立Wooo専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー日立付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン ソニー ブラビア専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカーソニー付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプオーム電機
589税込648
1セット(25枚)
翌々日出荷
大判で拭きやすい アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい 除菌、ウェットタイプ 静電気防止効果でホコリがつきにくい
用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます質量(g)約125枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×175×43主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)200×250
TV用ヘッドホン オーム電機TV用ヘッドホンオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
軽い TV用ヘッドホンΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ快適サウンド 口径40mmドライバー音量コントローラー付き(ステレオ/モノラル切換)
コード長さ(m)約5付属品音量コントローラー(コード一体型)型式密閉型質量(g)約110(コード含まず)プラグΦ3.5mm ステレオミニプラグ(I型)音圧レベル(dB)117再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)直径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
TV用モノラルイヤホン Φ3.5 オーム電機TV用モノラルイヤホン Φ3.5オーム電機
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3Mオーム電機
369税込406
1個
当日出荷
テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
大型TV・オーディオヘッドホン オーム電機大型TV・オーディオヘッドホンオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納
コード長さ(m)約3付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ型式密閉型質量(g)約200プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)音圧レベル(dB)113再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)口径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M オーム電機TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5Mオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
テレビ用モノラルイヤホン丈夫で安定した装着感の砲弾タイプコード長は5mです。
コード長さ(m)5ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
フェイクTVライト 防犯用 擬似照明 タイマー付 USB式 オーム電機フェイクTVライト 防犯用 擬似照明 タイマー付 USB式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
テレビ風の光で室内にいるように見せかけるフェイクライト 明暗センサー付きで、周囲が暗くなると点灯を開始します 4時間、7時間のタイマー設定機能付き USB電源式
付属品専用USBケーブル100cm、両面テープ1枚寸法(mm)(約)幅85×高さ35×奥行90質量(g)約108電源5V 1.5A以上のUSBポートモード常時点灯、4時間点灯(暗所)、7時間点灯(暗所)、消灯
拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガードオーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応 オーム電機一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応オーム電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書質量(g)約1180電源DC5V 2A(microUSB)外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm周波数特性25Hz~20kHzS/N比≧70dBスピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック取扱説明書(1.08MB)
ブレーカー付安全タップ オーム電機ブレーカー付安全タップオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能サーキットブレーカープラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
収縮カバー オーム電機収縮カバーオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
接続端子 オーム電機接続端子オーム電機
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
PTコネクターPTV20 5個 オーム電機PTコネクターPTV20 5個オーム電機
249税込274
1セット(5個)
当日出荷
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン使用温度(℃)最高105まで適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
ケーブルクリップ オーム電機ケーブルクリップオーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
4C、5Cの同軸ケーブル用のケーブルクリップです
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機ステップル ベルトフック付 ケースオーム電機
1,398税込1,538
1セット(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒノモト製 環境対応ステップル ケース入り大容量パックで作業効率UP
付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
シンプルテレビリモコン オーム電機シンプルテレビリモコンオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型オーム電機
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
コード長さ(m)3プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型オーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m
コード長さ(m)5プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
耳もとスピーカー 乾電池式 オーム電機耳もとスピーカー 乾電池式オーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)約306(乾電池含まず)電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)最大出力(W)3×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約70接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)スピーカー口径66mm×1取扱説明書(1.59MB)
AV学習リモコン オーム電機AV学習リモコンオーム電機
2,898税込3,188
1個
欠品中
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタンメーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します付属品保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約97(乾電池除く)外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD取扱説明書(3.79MB)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応 オーム電機AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけメモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い本体カラーはブラック本製品対応メーカーの目安:・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します取扱説明書(3.25MB)動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
テレビカテゴリ