カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(28)
  • エレコム(22)
  • LG(15)
  • シャープ(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • StarTech.com(5)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • Flir(フリアーシステムズ)(3)
  • ラトックシステム(3)
  • エアリア(3)
  • JAPANNEXT(3)
  • アドテック(2)
  • エスコ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • グリーンハウス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec usb hdmi」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載オーム電機
2,979税込3,277
1個
当日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送HDMI1.44K/30Hz出力に対応Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる高級感あるCoolなアルミボディ便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約300電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)取扱説明書(1.44MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等シールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプA
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ