カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(197)
  • 照明(69)
  • 家電(46)
  • カー用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(26)
  • エレコム(1,030)
  • サンワサプライ(729)
  • StarTech.com(651)
  • BUFFALO(バッファロー)(478)
  • RS PRO(459)
  • MICROCHIP(345)
  • カシムラ(326)
  • サンワダイレクト(311)
  • メディアカバーマーケット(247)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(241)
  • ATEN(225)
  • エスコ(207)
  • 多摩電子(206)
  • ナカバヤシ(193)
  • OWLTECH(オウルテック)(171)
  • Anker(アンカー)(153)
  • エアージェイ(140)
  • JTT(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a a」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機
519税込571
1個
当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機
439税込483
1個
当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル最大2Aまでの急速充電対応通信充電両用
用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換転送速度:最大480Mbps(理論値)対応電流:最大2Aケーブル長(m)0.18コネクタ形状USBType-A、マイクロBケーブル長(cm)18
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久オーム電機
289税込318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A オーム電機USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-Aオーム電機
3,479税込3,827
1個
欠品中
Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応2ポート同時使用でもハイパワー最適充電カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書質量(g)約92定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
USB充電器5口 オーム電機USB充電器5口オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
3Aの高出力で超急速充電 最大480Mbps高速データ転送 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい メーカー従来品より約2倍の耐久性 コンパクト設計 USB2.0対応
コネクタ形状USB(Type-A)‐USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-Cオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター・12V/24V車兼用・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電・日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式 オーム電機USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポートUSB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8Aポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A×2(最大4.8A)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2mオーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能接続機器や台数に応じて出力を自動振り分けカバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5mオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USBテンキー オーム電機USBテンキーオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約102コネクタ形状USB-Aコネクター接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1mオーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m オーム電機USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1mオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)USB規格準拠
用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換転送速度:最大480Mbps(理論値)対応電流:最大2Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBAタイプ、USBType-C
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付オーム電機
679税込747
1個
翌々日出荷
ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプコンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復約21gの軽量設計家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できるコンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
なめらかケーブル USB-A to C シリコン オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコンオーム電機
679税込747
1本
3日以内出荷
シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。ホワイト規格USB2.0コネクタ形状USB-A to USB Type-C最大出力3A転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
3in1 USBケーブル オーム電機3in1 USBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
2ポートUSB充電器 オーム電機2ポートUSB充電器オーム電機
1,379税込1,517
1個
当日出荷
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A急速充電対応接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電USB過電流保護機能付き本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用導線の二重被ふくでコードの強度を向上耐トラッキング絶縁カバー付き本体カラーはホワイト
コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機コード付ACアダプターUSB電源タップオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応オーム電機
379税込417
1本
3日以内出荷
USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
USBプラグカバー 2個入 オーム電機USBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
増設できるUSBチャージャー Type-C 急速充電 PD対応 20W USB TOTAL 3.4A AC出力 合計1400Wまで 小型サイズ 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル取扱説明書(1.55MB)電球の種類LED調光の可否不可
USB3.0延長コード オーム電機USB3.0延長コードオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
USBライトニングケーブル オーム電機USBライトニングケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad) 2.4A高出力で急速充電 USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
出力2.4Aコネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
USBテンキー オーム電機USBテンキーオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ
ケーブル長(m)約 0.73(5段階調整可能)付属品保証書/取扱説明書本体質量(g)約65対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V交換機キー配列19キーキーピッチ(mm)16プラグ形状USB Aタイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×12×110
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタ オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-Aコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 USB2.0の約10倍の転送速度(規格値) 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4取扱説明書(0.77MB)
USB Type-Cケーブル 3.1 オーム電機USB Type-Cケーブル 3.1オーム電機
899税込989
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)