カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- StarTech.com(34)
- エレコム(26)
- SMC(18)
- カシムラ(17)
- Jackery(ジャクリ)(15)
- サンワサプライ(12)
- MICROCHIP(10)
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- SATO(サトー)(8)
- センチュリー(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- メテックス(7)
- CIO(7)
- Anker(アンカー)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ラトックシステム(3)
- ブランドをもっと見る
「usb3-6」の検索結果
特価

USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷Webページの操作に便利な進む・戻るボタン付き無線マウス。クリック音を抑えた静音設計で、音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り、快適に操作可能。DPI切替ボタン付きで、800・1200・1600dpiの3段階に切替可能。ボタン数6で、Web閲覧やパソコン作業を効率化。USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ。Windowsパソコン、Macシリーズに対応付属品レシーバー、単4形アルカリ乾電池×2本、保証書付取扱説明書仕様●DPI:800/1200/1600dpi切替式●進む・戻るボタン:あり●静音:あり●読み取り方式:光学式 Blue LED●分解能切替:可能色ブラックサイズMサイズ質量(g)58電源単4形アルカリ乾電池×2本対応OSWindows 11、macOS 14以降コネクタ形状USB Type-A接続方式無線2.4GHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×104対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズボタン数6
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはホワイト付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)