無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン

無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン - オーム電機無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン - オーム電機無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン - オーム電機無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン - オーム電機無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン - オーム電機無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン - オーム電機

Webページの操作に便利な進む・戻るボタン付き無線マウス
クリック音を抑えた静音設計で、音が気になる場所でも使いやすい
Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り、快適に操作可能
DPI切替ボタン付きで、800・1200・1600dpiの3段階に切替可能
ボタン数6で、Web閲覧やパソコン作業を効率化
USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ
Windowsパソコン、Macシリーズに対応

付属品
レシーバー、単4形アルカリ乾電池×2本、保証書付取扱説明書
仕様
●DPI:800/1200/1600dpi切替式●進む・戻るボタン:あり●静音:あり●読み取り方式:光学式 Blue LED●分解能切替:可能
色
ブラック
サイズ
Mサイズ
質量(g)
58
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
対応OS
Windows 11、macOS 14以降
コネクタ形状
USB Type-A
接続方式
無線2.4GHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×38×104
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ
ボタン数
6
内容量
1個
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。
※電池使用時間はライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません。
※対応OS・対応機種をご確認のうえご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783816PC-SMWBS5MB10-K
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする