カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTFK(1)
  • 制御機器(1)
    • 電源コード(ACコード)(1)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 富士電線工業(5)
  • 弥栄電線(2)
  • 正和電工(3)
  • KHD(4)
  • エスネット(3)
  • ELPA(5)
  • オーナンバ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • エスコ(8)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(6)
  • 未来工業(6)
  • SK11(6)
  • ブロードウォッチ(4)
  • 明工社(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みボディ オーム電機差込みボディオーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
コードの延長に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機絶縁カバー付ムービープラグオーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
テーブルタップ 補修用 3個口 オーム電機テーブルタップ 補修用 3個口オーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
翌々日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
3口テーブルタップ オーム電機3口テーブルタップオーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
コンセントを増やせます1500ワットまで
用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります 家具裏等のコンセントに 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機
167税込184
1個
3日以内出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
テーブルタップ 補修用 4個口 オーム電機テーブルタップ 補修用 4個口オーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付きコンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ導線の二重被ふくでコードの強度を向上両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止フリープラグ
定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
補修用コーナーキャップ オーム電機補修用コーナーキャップオーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
家具裏等のコンセントに1500ワットまで
用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機プラグ付き小判コード 補修用 3mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2