カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • VVF・VVR(1)
  • 空調・電設資材(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 富士電線工業(6)
  • 愛知電線(3)
  • 弥栄電線(8)
  • カワイ電線(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • メック(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 協和電線工業(3)
  • 正和電工(1)
  • JAPPY(7)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • 未来工業(62)
  • ELPA(59)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(47)
  • エスコ(44)
  • ネグロス電工(23)
  • TRUSCO(20)
  • フジ矢(20)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
モール多本パック オーム電機モール多本パックオーム電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(10本)
当日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABSホワイト
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
289税込318特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
179税込197
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
3日以内出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセットオーム電機(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
ジョイントBOX オーム電機ジョイントBOXオーム電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
ステップル オーム電機ステップルオーム電機
249税込274特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
66ソケット・ゴム オーム電機66ソケット・ゴムオーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6Aケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
磁器レセプタクル オーム電機磁器レセプタクルオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です 600ワットまで
ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
ABSモール1号 1m ホワイト オーム電機ABSモール1号 1m ホワイトオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
269税込296
1本
3日以内出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
ABSモール2号 1m ホワイト オーム電機ABSモール2号 1m ホワイトオーム電機
169税込186
1本
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】2号、幅(B):20、幅(b):15.8、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF2.0×3C
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入 オーム電機テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入オーム電機
1,598税込1,758
1セット(10本)
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます本体カラーはミルキー
材質ABSミルキーサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C入数10本
エレガントプレートセット 3口 オーム電機エレガントプレートセット 3口オーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです トリプルコンセント付き 埋込配線用
定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
接地コンセント 2口 オーム電機接地コンセント 2口オーム電機
759税込835
1個
翌々日出荷
定格15A-125V適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
埋込コンセント 3口 オーム電機埋込コンセント 3口オーム電機
419税込461
1個
翌々日出荷
プレートのコンセントを3口にできます 埋込配線用
定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
埋込工事器具 オーム電機埋込工事器具オーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シーリング類 オーム電機シーリング類オーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
天井吊り用品 オーム電機天井吊り用品オーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
埋込スイッチ オーム電機埋込スイッチオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
露出コンセント オーム電機露出コンセントオーム電機
399税込439
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
埋込コンセント オーム電機埋込コンセントオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント
露出スイッチ オーム電機露出スイッチオーム電機
399税込439
1個
5日以内出荷
丸形引掛露出ローゼット オーム電機丸形引掛露出ローゼットオーム電機
589税込648
1個
5日以内出荷
ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V定格電圧(V)125適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
関連キーワード
vvfリール特集