カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • ELPA(50)
  • アメリカン電機(41)
  • エスコ(33)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(24)
  • フジ矢(19)
  • 未来工業(15)
  • TSUNODA(ツノダ)(14)
  • スリーピークス(13)
  • エレコム(12)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • 室本鉄工(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • ホーザン(7)
  • マーベル(7)
  • 明工社(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2mm」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
289税込318特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセットオーム電機(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
66ソケット・ゴム オーム電機66ソケット・ゴムオーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6Aケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
磁器レセプタクル オーム電機磁器レセプタクルオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です 600ワットまで
ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯