カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- BELKIN(ベルキン)(10)
- ハタヤリミテッド(5)
- KITACO(5)
- ウシオライティング(4)
- 三桂製作所(4)
- 大阪魂(4)
- アメジスト大衛(3)
- JTT(3)
- Frameworks(フレームワークス)(3)
- エレコム(2)
- コンドーテック(2)
- マクセル(2)
- 七星科学研究所(2)
- アース製薬(2)
- UYEKI(2)
- 光陽産業(2)
- エヌエスケミカル(2)
- Schutzinger(2)
- ブランドをもっと見る
「wke」の検索結果
特価

防犯アラーム 開放&衝撃W検知
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放+衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94