カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • CREE(3)
  • GENTOS(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • エレキット(1)
  • LEDIL(1)
  • ナリカ(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • KOOL BEAM(1)
  • BLAZE(ブレイズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xhp90」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機

    防水LEDライト ラバー&アルミ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
    材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
  • ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機

    ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン

    オーム電機
    5,798税込6,378
    1本
    欠品中
    付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式。スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)。調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能。電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載。あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)。最大照射距離は約200m。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント質量(g)約165(電池別)電源リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)(約)40×176連続使用時間明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード保護等級IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)光源白色系LED1個(交換不可)光束(Lm)リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード照射距離(m)約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。
    付属品ストラップ材質アルミニウム全長(mm)165質量(g)170外形寸法(mm)外径40×長さ165電源単4形乾電池×3本連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)700照射距離(m)169電球の種類LED
照明カテゴリ