カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • タツタ電線
  • 大正天びん製作所(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • サンユー印刷(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • SMC(1)
  • ユニカ(1)
  • NTツール(1)
  • 大喜多(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • キャンブロ(1)
  • 岡本工機(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • ABB(1)
  • PROGEAR(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ