絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

EVN

EVNのページです。EVNは、オフィスサプライ、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー溝ゲージ リブベルト用 EVNプーリー溝ゲージ リブベルト用EVN
8,498税込9,348
1式
欠品中
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495アズワン品番67-5640-18
セットカラー EVNセットカラーEVN
239税込263
1個
9日以内出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケット等の固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材、表面処理:亜鉛メッキ
緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN緩み止めナット 機械構造用炭素鋼EVN
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質機械構造用炭素鋼
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質一般機械構造用圧延鋼材
精密ロックナット EVN精密ロックナットEVN
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN緩み止めナット ステンレス(SUS304)EVN
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質ステンレス(SUS304)
精密ロックナット EVN精密ロックナットEVN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。トラスコ品番444-2652材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅ねじ寸法M25×1.5総幅(mm)12外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
659税込725
1個
当日出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
EVN SPプーリー SPZ 溝1 EVNEVN SPプーリー SPZ 溝1EVN
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
SPプーリー SPB 溝数4 EVNSPプーリー SPB 溝数4EVN
8,498税込9,348
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
張力測定器 EVN張力測定器EVN
209,800税込230,780
1台
33日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。 赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。 音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。 長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081アズワン品番67-5629-41
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK3 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK3EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):1300~3100●最小目盛(N):1300測定範囲(N):1300~3100●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8497アズワン品番67-5629-40
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK2 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK2EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):500~1400●最小目盛(N):500測定範囲(N):500~1400●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:388-0083アズワン品番67-5629-39
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK1 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK1EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):150~600●最小目盛(N):150測定範囲(N):150~600●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8496アズワン品番67-5629-38
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK0 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK0EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):70~150●最小目盛(N):70●測定範囲(N):70~150●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:388-0082アズワン品番67-5629-37
レーザーポインター EVNレーザーポインターEVN
149,800税込164,780
1台
33日以内出荷
前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793アズワン品番67-5602-39
BTVブッシング EVNBTVブッシングEVN
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
質量(kg)5.3軸穴径(mm)55寸法L(mm)90呼びM14×40寸法D(mm)130締付トルク(N・m)98許容伝達トルク(N・m)4900セットスクリュー本数3