カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 行田電線
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • KVK(32)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • イトーキ(14)
  • 岩田製作所(13)
  • SAMTEC(13)
  • ヤマモトレーシング(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • テイルウォーク(12)
  • FSA(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • A.S.H(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • LIAN LI(7)
  • 日東工業(6)
  • BMW(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FSL」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FAコネクタケーブル 行田電線M12 FAコネクタケーブル行田電線(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
M8 FAコネクタケーブル 行田電線M8 FAコネクタケーブル行田電線
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ