カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 行田電線
- Murrelektronik Limited(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- omron(オムロン)(7)
- ハーティング(6)
- unitech(4)
- 日本モレックス(molex)(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SPARKFUN(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m12 a-code」の検索結果
特価

M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上