カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,908)
- 制御機器(2,390)
- ねじ・ボルト・釘(1,914)
- 機構部品(1,662)
- 物流用品(1,065)
- メカニカル部品(960)
- 電気材料(942)
- 農業機械(661)
- 切削工具(481)
- 配管・水廻り設備部材(463)
- パソコン/周辺機器(411)
- 測定用品(322)
- 建築金物(186)
- 空調・照明・電設資材(168)
- 電動工具(156)
- バイク部品(142)
- 船舶用品・漁業資材(142)
- 作業工具(142)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- 油圧機器・油圧ホース(97)
- カー用品(95)
- 科学研究・開発用品(89)
- 防犯用品(82)
- 自動車補修部品(67)
- 家電(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 保管用品(45)
- テープ(42)
- 溶接用品(40)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 自動車純正部品(34)
- 建材・エクステリア(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- トラック用品・パーツ(30)
- 安全用品(28)
- 住設機器(26)
- バッテリー・電装(26)
- 事務用品(25)
- オフィス家具(23)
- トラック純正部品(23)
- 安全靴・作業靴(21)
- 厨房用品(20)
- 測定関連サービス(20)
- バイク純正部品(19)
- 研磨材(19)
- タイヤ・足回り(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 学童・教育用品(15)
- 空圧工具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 梱包用品(11)
- 清掃用品(10)
- 自転車部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 防災用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 医療(7)
- 作業服(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- エンジン工具(6)
- 塗料(5)
- 手袋(5)
- 縫製用品(5)
- 安全標識(4)
- 介護用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(49)
- AMPHENOL(168)
- BIGM(丸山製作所)(646)
- Festo(131)
- KITO(キトー)(449)
- Lumberg Automation(229)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- omron(オムロン)(172)
- RS PRO(583)
- SICK(174)
- SMC(2,538)
- SUS(エスユーエス)(122)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(253)
- イマオコーポレーション(570)
- エスコ(417)
- サカエ(235)
- ナベヤ(254)
- 三木プーリ(153)
- 大阪魂(1,568)
- 岩田製作所(243)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m12 a」の検索結果

M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート
ハーティング¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット M12 ネジ
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4CA00-4AA0 は、最大 4 極のアングル M12 ソケットねじ Terminal です 0.75 mm2 A コード(最大)保護クラスIP67 RoHS 適合です(2022年10月現在)仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0130アズワン品番65-7535-56
M12 A code 8w assy str skt 1.5m
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403アズワン品番65-7454-87
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から99日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から106日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)
M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM12ねじの呼びM12
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から81日以内出荷タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
オメガアンカーボルトM12
タナカ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:M12Aアズワン品番65-7381-96
ローテーションBKT・M12・12A
アインツ¥819税込¥9011個当日出荷クロスコネクターと組み合せる事で、角度を変更する事が可能です。トラスコ品番388-8381幅(mm)33.5高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M12×P1.0
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7414アズワン品番65-7451-26
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
...


















![M12[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131089-190802-02.jpg)