カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 行田電線
  • KHD(4)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 関西通信電線(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff0.75sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V行田電線
37,980税込41,778
1箱(100本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
関連キーワード
0.75sqケーブル特集