カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • カクダイ(3)
  • 未来工業(2)
  • KVK(2)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 室本鉄工(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ミヤコ(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIVP20」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプターオンダ製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
CB26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB26型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-JE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
JE型 回転ヘッダー オンダ製作所JE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
CB27型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB27型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター オンダ製作所CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプターオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
CBL27型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBL27型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)使用流体最小内径(Φmm)11最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBL26型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4