カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- TRUSCO(3)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- omron(オムロン)(1)
- アンセル(1)
- フジクラ DDK(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- SBS(1)
- BLACK BOX(1)
- SICK(1)
- ダイヤトレンド(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- DiVaiZ(1)
「ce05-2a」の検索結果
特価

CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A
オンダ製作所¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75