カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(17)
  • Qlight(16)
  • SMC(12)
  • ビーエム機器(11)
  • スバル(10)
  • エスコ(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • サトーパーツ(5)
  • レニショー(4)
  • GYROZEN(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • コクヨ(3)
  • ホンダ(3)
  • CC印(ニッカトー)(3)
  • NIP(ニッピ)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-31」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
  • 既設管用継手エルボソケット オンダ製作所

    既設管用継手エルボソケット

    オンダ製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)呼び径(A)架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13最高許容圧力(MPa)1.75
継手・パイプカテゴリ