カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- BIGM(丸山製作所)(27)
- Qlight(16)
- DAIKEN(旧:大建工業)(13)
- サトーパーツ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- コクヨ(3)
- サクラクレパス(2)
- サンドビック(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- 旭化成(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 金鳥(KINCHO)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-31」の検索結果
特価

ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316
オンダ製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
既設管用継手エルボソケット
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)呼び径(A)架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13最高許容圧力(MPa)1.75