カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- BIGM(丸山製作所)(682)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- サンケーキコム(3)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- サンドビック(1)
- フクダクラフト(1)
- RS PRO(1)
「mrs40」の検索結果

SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)