WT26型 銅管変換チーズオンダ製作所5日以内出荷
・銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管銅管1/2(銅管Φ15.88mm)×樹脂管13A(PEX・PB)×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)