WT26型 銅管変換チーズ
・銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 銅管1/2(銅管Φ15.88mm)×樹脂管13A(PEX・PB)×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)
- 内容量
- 1個
注意
※・上記適合銅管サイズ表参照※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※・埋設には使用できません。
商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ






























