カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(69)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- メディアカバーマーケット(160)
- KNIPEX(クニペックス)(31)
- 三菱ケミカルインフラテック(28)
- KVK(27)
- 未来工業(22)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(5)
- KITZ(キッツ)(3)
- セキスイ(3)
- TBC(タブチ)(3)
- 三桂製作所(3)
- Georg Fischer(3)
- SMC(2)
- カクダイ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- KOPEX(2)
- ブランドをもっと見る
「pex 管」の検索結果
特価

WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
WJ72型 既設管変換継手 青銅
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
コルゲートカポリ直管
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1セット(10本)ほか5日以内出荷・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
架橋ポリエチレン管 カポリパイプW
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1セット(10本)ほか3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
10mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
カポリツインWダ円サヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
5mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
WT27型 銅管変換チーズ
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管樹脂管13A(PEX・PB)×樹脂管13A(PEX・PB)×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)
WT26型 銅管変換チーズ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管銅管1/2(銅管Φ15.88mm)×樹脂管13A(PEX・PB)×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)
カポリツインWサヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。サイズ10A×2長さ(m)50呼び径(サヤ管)30使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
20mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1セット(2本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥17,980~税込¥19,778~1セット(10本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥25,980税込¥28,5781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品。・癖がない直管タイプなので、取り回しが楽です。・1セット10本入り材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び16A寸法t(mm)2.65 ±0.25寸法D(Φmm)21.5 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)16.2 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ27型 HIVP変換アダプター
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WJ18型 ナット付アダプター黄銅
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WJ8型 配管アダプター黄銅
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用
オンダ製作所¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW12型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵の中間バルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用
オンダ製作所¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
イージーカポリパイプW 5mm被覆付
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)