カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • アウス(54)
  • 鶴見製作所(7)
  • VMECA(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • YAGEO(4)
  • (4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • i-PRO(3)
  • 藤井高圧(3)
  • ナンシン(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • FSC(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • RS PRO(2)
  • イメージニクス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu-050」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付オンダ製作所
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
カポリツインW耐候性被覆付10Ax2 オンダ製作所カポリツインW耐候性被覆付10Ax2オンダ製作所
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
カポリツインWの耐候性被覆付です。 被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様 オンダ製作所5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様オンダ製作所
24,980税込27,478
1巻(50m)
5日以内出荷
・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所カポリツインW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所
31,980税込35,178
1個(50m)
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ