カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(1)
- BeHAUS(4)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(71)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SK11(4)
- SMC(23)
- いけうち(3)
- アズワン(7)
- エスコ(6)
- コガネイ(8)
- コクゴ(3)
- ノーブランド(4)
- フジトク(7)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(3)
- ミヤコ(3)
- 千代田通商(7)
- 清水製作所[継手](4)
- ブランドをもっと見る
「rc3/8 r1/4」の検索結果
特価

SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
M2型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
M3型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ