カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- イマオコーポレーション(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- エレコム(1)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- FAIRCHILD(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- ハウステック(1)
- 三和商工(1)
「sbfs」の検索結果

SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)