絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

STAX TOOLS

STAX TOOLSのページです。STAX TOOLSは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮マイナス木ネジ 皿頭 10本入 STAX TOOLS真鍮マイナス木ネジ 皿頭 10本入STAX TOOLS
579税込637
1セット(10本)
当日出荷から13日以内出荷
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
V-NAIL 釘 50枚入 STAX TOOLSV-NAIL 釘 50枚入STAX TOOLS
449税込494
1袋(50枚)
13日以内出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。金槌で簡単に打ち込める様な加工を施しました。
アーサー ハンディペイントポット STAX TOOLSアーサー ハンディペイントポットSTAX TOOLS
619税込681
1個
13日以内出荷
片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
コンセント2つ口 STAX TOOLSコンセント2つ口STAX TOOLS
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
2つ口コンセント+USB-AとUSB-Cの2種類の充電ポートがあり、単口充電の場合で、通常の充電器の3倍の速さに対応。充電器カバーは高級な防火PC材質で、難燃性だけでなく、高温にも耐える。過熱、過充電、過放電および回路ショート防止など、高レベルな給電保護機能を搭載。コンセント本体に特定の内六角ネジを採用しており、勝手な取外し防止で安全に使用できる。同時に充電する場合、自動判別機能を通して、接続されたデバイスに最適な電流を出力。
用途家具や建物に埋め込んでご使用頂く埋め込み式コンセント。PCデスク、オフィス家具、カフェ、工房の作業台など様々なシーンで活躍。寸法(mm)168×310×46.5質量(g)220消費電力(W)20出力【USB-C口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.67A【USB-A口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.5A【USB-C+USB-A口 最大出力】DC5V3A定格入力電圧(V)100 (50/60Hz)取付け方法ねじ式コード長さ(cm)180(VFFmm2)コンセントスライドコンセント2ケロ:1450W(通常タイプ) / 1150W(特定タイプ) / 650W(特定タイプ)待機電力(W)~0.25
メモリ付ストレートビット STAX TOOLSメモリ付ストレートビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
オーティス ワンハンド 106シリーズ STAX TOOLSオーティス ワンハンド 106シリーズSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
一般的なサイズでありながら、パワーはF型クランプ以上の固定力を誇ります(180kg)、人間力学を独自方法で組み込んでいるから加工材が動くことなく、がっちりと固定できます
仕様●商品サイズ:(約)117×23×3cm●商品重量:(約)1.28kgアズワン品番67-9260-54
ウッドロック STAX TOOLSウッドロックSTAX TOOLS
4,698税込5,168
1セット
13日以内出荷
DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ STAX TOOLSEDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズSTAX TOOLS
1,498税込1,648
1本
13日以内出荷
ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。
仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂アズワン品番67-9260-92
Coveビット STAX TOOLSCoveビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビットです。
ロードランナー クランプ STAX TOOLSロードランナー クランプSTAX TOOLS
4,398税込4,838
1本
13日以内出荷
蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310gアズワン品番67-9260-82
ポーター ペイントボックス STAX TOOLSポーター ペイントボックスSTAX TOOLS
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250gアズワン品番67-9260-45
フレディック - ポケットホールジグ STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグSTAX TOOLS
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。 フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。 材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。 固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。 材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語)アズワン品番67-9260-44
デコボコ ビット STAX TOOLSデコボコ ビットSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37
スターズ ペイント&ツールクランプ STAX TOOLSスターズ ペイント&ツールクランプSTAX TOOLS
999税込1,099
1個
13日以内出荷
マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60gアズワン品番67-9260-43
コーナーベアリング ビット STAX TOOLSコーナーベアリング ビットSTAX TOOLS
4,298税込4,728
1本
13日以内出荷
テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mmアズワン品番67-9260-41
Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット STAX TOOLSRabbeting & Bearing Set 裏板べニアビットSTAX TOOLS
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。アズワン品番67-9260-35
Chamfer 45度面取りビット STAX TOOLSChamfer 45度面取りビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
木材の面取りに。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)80g●サイズ:刃径/36.5mm、軸径/6mm、刃厚/13.9mmアズワン品番67-9260-36
マジックバルーン集塵袋 STAX TOOLSマジックバルーン集塵袋STAX TOOLS
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用集塵袋上下セット。 脱着がワンタッチのインナーリング方式を採用しているので取り付けが容易です。
仕様●商品サイズ:(約)全長 上/約70cm、下/約60cm、直径/約28cm(上下共通)●商品重量:(約)420gアズワン品番67-9261-13
マジックバルーン交換用ファン STAX TOOLSマジックバルーン交換用ファンSTAX TOOLS
5,498税込6,048
1枚
13日以内出荷
STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用ファンです。
仕様●商品サイズ:(約)24cm×24cm×6.5cm●商品重量:(約)380gアズワン品番67-9261-14
マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLSマジックバルーン 集塵機STAX TOOLS
57,980税込63,778
1台
13日以内出荷
中型木工集塵機です。DIY作業から本格的木工作業までご利用頂けます。 100mm径の木工機械(ルーターテーブル、自動かんな機など)との接続可能です。 抜群の集塵力!3/4馬力(550W)ながら1馬力並みの集じん能力です 大容量、55L、キャスターがついて移動も楽々です。
仕様●商品サイズ:(約)高さ1495×幅440×奥行724mm●商品重量:(約)14.5kg●空気流量(CMF):500●モーター:単相100V 550W 50/60H●フィルター能力:30ミクロンアズワン品番67-9260-08