Drummond Scientific Company
Drummond Scientific Companyのページです。Drummond Scientific Companyは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company翌々日出荷から48日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています使用方法▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated PipetシリーズDrummond Scientific Company12日以内出荷から48日以内出荷
ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利使用方法▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能粘性の高い液体にも使用可能専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000アズワン品番68-0450-38
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能高精度ガラス毛細管を使用ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL測定精度±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-25
ピペット・エイド Pipet-AidシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷
オートクレーブ不可クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。
セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター質量(g)ハンドル部:122アズワン品番68-0449-35
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管Drummond Scientific Company予約販売
セット内容0.5、 1、 2、 5、 10μlのマイクロキャップ各100本、ゴム球1個、スポッティングホルダー1個アズワン品番68-0450-06
ディスペンサー用マニホールドDrummond Scientific Company33日以内出荷から93日以内出荷
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
ディスペンサー用マニホールドDrummond Scientific Company予約販売
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)※マイクロディスペンサーは別売り。
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷から48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
キャプトロールⅢDrummond Scientific Company予約販売
ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具
使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません)
5~100μLの液体を採液可能
危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
リピートキット モデル390/590Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●キット内容●▼1.マイクロバルブ(1個)●▼2.ステンレス製おもり(1個)●▼3.ルアーピペットチップ※(1個)●▼4.3ウェイバルブ(1個)●▼5.タイゴンチューブ(長さ76cm,内径2.38mm)(1本)●▼6.ポリプロピレン製チューブコネクター(7個)●▼※3.はマニホールドを使用せずに分注する際に使用アズワン品番68-0450-64
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用スタンド 固定タイプDrummond Scientific Company33日以内出荷
スタンド(固定タイプ)
仕様●MicromanipuLator Support Baseアズワン品番68-0450-70
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用アダプターDrummond Scientific Company48日以内出荷
NanojectII/IIIを他社のマイクロマニピュレーターへ取り付けるためのアダプター。
仕様●Nanoject Universal Adapterアズワン品番68-0450-71
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球Drummond Scientific Company翌々日出荷
マイクロキャップでの吐出に使用可能
マイクロキャップ100本に1個付属
ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入りアズワン品番68-0450-05
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用ガラスキャピラリー 100個入Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●3 1/2inch Capillary (8.9cm)●外径:1.14mm●内径:0.53mmアズワン品番68-0450-79
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company¥2,898~税込¥3,188~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
オートインジェクター用ステンレスピストンDrummond Scientific Company48日以内出荷
オートインジェクター用ステンレスピストン。
ナノジェクトⅡIおよび3μLシークエンシング・ピペット用
仕様●Replacement Pointed Plunger Wire for NANOJECTⅡアズワン品番68-0450-16
シリコーンキャップ 穴径小タイプ 3個入りDrummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●Silicon Tip for BuLb Assembly●セット内容:毛細管を差し込むシリコーンキャップ(穴径小タイプ) 3個入り●100uL以下の容量のピペット用アズワン品番68-0449-52
キャプトロールⅢ用 オーリングキットDrummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●O-Ring Kit for #752 CAPTROL Ⅲ●セット内容:オーリング(2コ)、シリコーンキャップ(穴径大/小各1個)アズワン品番68-0449-54
容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 交換用パーツキットDrummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●Microdispenser Replacement Parts Kit 105●キット内容:Plungers(2個)、O-rings(2個)、Collet(1個)、Coil spring(1個)アズワン品番68-0450-31
マイクロディスペンサー用交換ガラス毛細管 サイズ20cm 100個入Drummond Scientific Company33日以内出荷
10μL交換ガラス毛細管
適合ディスペンサー:モデル210、310、510、3-000-510-X
仕様●Replacement Microdispenser Bore,Microinjection Digital●サイズ:20cmアズワン品番68-0450-82
ナノジェクトⅢ用ヘッドケーブル モデル207Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Injector Head Cable for Model 207アズワン品番68-0450-88
ナノジェクトⅢ用ヘッド モデル207Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Injector Head (Red Barrel) for Model 207アズワン品番68-0450-85
ナノジェクトⅢ用ゴムシール 3個入Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Rubber Seals,3/pkアズワン品番68-0450-87
ナノジェクトⅢ用オーリング 黒 3個入Drummond Scientific Company予約販売
仕様●Silicon Sealing O-rings,Black,3/pk,for Nanoject Ⅲアズワン品番68-0450-86