安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (20) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 空調・電設資材/電気材料 (1) 農業資材・園芸用品 (66,125) 医療・介護用品 (121) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア (26件のレビュー) 当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位 わき 測定方式 予測式+実測式 仕様 ずれにくいフラット感温部 付属品 収納ケース、お試し用電池内蔵 電源 リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g) 約18(電池含む) 表示 3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間 予測:20秒、実測:10分 メモリー 前回値 ブザー音 お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 30×110×14 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケア (17件のレビュー) 当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位 上腕 電源 単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 機能 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命 250回(目安) メモリー機能 2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm) 17~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 MC-6740 オムロンヘルスケア 当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位 わき専用 測定方式 予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃) 32.0~42.0 付属品 収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g) 14(電池含) 測定時間 予測:60秒、実測:10分 メモリー 前回値 使用電池 CR1025×1 電池 交換可能 電池寿命 [予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア 当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>腕の細い方や太い方も測定OK細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品 腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm) 幅103×高さ80×奥行き129 質量(g) 約250(電池含まず) 機能 メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個) 単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
検温部位 わき下・口中 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 実測式 仕様 (感温部)サーミスタ 付属品 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g) 12(電池含む) 測定精度 ±0.1℃ 表示方式 3桁+℃ 使用電池 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池 交換可能 使用環境 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位 0.1℃ 電池寿命 約5000回(実測:10分) 保管環境 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.4×132.5×10 防水性 JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 当日出荷
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 179×211×246 対応 対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個) ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命 約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位 上腕式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくん オムロンヘルスケア (7件のレビュー) 当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品 収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136.8×12.8×20.7 機能 前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池 CR1220 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:229AGBZX00037000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
手首用血圧計 HEM-6161 オムロンヘルスケア (1件のレビュー) 当日出荷
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品 お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g) 85 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×21×62 メモリー 1人×30回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
手首用血圧計 HEM-6230 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品 お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 質量(g) 約90(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×13.4×63.4(カフ含まず) 機能 測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示 メモリー 2人×100回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00003000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 当日出荷
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg) 約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 メモリー (記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命 約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位 上腕式 測定可能寸法(mm) 対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン オムロンヘルスケア (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー 前回値 電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品 単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ 両足測定 本体質量(kg) 1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×28×280 測定項目 体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数 4人分
ガードマン BIGM(丸山製作所) 当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途 草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg) 4 メッシュ寸法(mm) (W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所) (14件のレビュー) 欠品中
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ オムロンヘルスケア (6件のレビュー) 当日出荷
適合機種 HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313 アズワン品番 8-4389-21 適応 腕周:17~36cm