安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (15) 測定・測量用品 (17) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (525) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (39,657) トラック用品 (169,872) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 医療・介護用品 (203) ブランド: 三菱ふそうブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケア (18件のレビュー) 当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位 上腕 電源 単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 機能 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命 250回(目安) メモリー機能 2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm) 17~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア (26件のレビュー) 当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位 わき 測定方式 予測式+実測式 仕様 ずれにくいフラット感温部 付属品 収納ケース、お試し用電池内蔵 電源 リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g) 約18(電池含む) 表示 3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間 予測:20秒、実測:10分 メモリー 前回値 ブザー音 お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 30×110×14 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア 当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>腕の細い方や太い方も測定OK細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品 腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm) 幅103×高さ80×奥行き129 質量(g) 約250(電池含まず) 機能 メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個) 単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 MC-6740 オムロンヘルスケア 当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位 わき専用 測定方式 予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃) 32.0~42.0 付属品 収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g) 14(電池含) 測定時間 予測:60秒、実測:10分 メモリー 前回値 使用電池 CR1025×1 電池 交換可能 電池寿命 [予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
検温部位 わき下・口中 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 実測式 仕様 (感温部)サーミスタ 付属品 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g) 12(電池含む) 測定精度 ±0.1℃ 表示方式 3桁+℃ 使用電池 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池 交換可能 使用環境 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位 0.1℃ 電池寿命 約5000回(実測:10分) 保管環境 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.4×132.5×10 防水性 JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 当日出荷
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 179×211×246 対応 対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個) ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命 約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位 上腕式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
手首用血圧計 HEM-6161 オムロンヘルスケア (1件のレビュー) 当日出荷
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品 お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g) 85 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×21×62 メモリー 1人×30回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくん オムロンヘルスケア (7件のレビュー) 当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品 収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136.8×12.8×20.7 機能 前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池 CR1220 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:229AGBZX00037000 測定部位 わき 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
手首用血圧計 HEM-6230 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品 お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 質量(g) 約90(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×13.4×63.4(カフ含まず) 機能 測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示 メモリー 2人×100回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00003000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 5日以内出荷
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できるスマホアプリで中長期の血圧データが管理できる
タイプ 郊外 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位 上腕 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン オムロンヘルスケア (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー 前回値 電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品 単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ 両足測定 本体質量(kg) 1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×28×280 測定項目 体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数 4人分
上腕式血圧計 HEM-8712 オムロンヘルスケア (2件のレビュー) 当日出荷
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>前回値メモリ機能細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位 上腕 付属品 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g) 約250(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×80×129 機能 体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯 電池寿命 300回(目安) メモリー機能 前回値メモリ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 適合腕周(cm) 22~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 当日出荷
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg) 約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 メモリー (記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命 約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位 上腕式 測定可能寸法(mm) 対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子体温計[病院用] オムロンヘルスケア 当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 18.4×130×11.3 測定方式 実測(口/約5分・腋/約10分) 測定範囲 32.0~42.0℃ 測定精度 ±0.1℃ 電源 LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属) 質量(g) 約11(電池含む) 付属品 クリップ付収納ケース 一般的名称 電子体温計 仕様 感温部:サーミスタ アズワン品番 8-9842-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220AGBZX00016A01 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用 オムロンヘルスケア 欠品中
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様 ●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズ アズワン品番 65-7326-22
血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ オムロンヘルスケア (6件のレビュー) 当日出荷
適合機種 HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313 アズワン品番 8-4389-21 適応 腕周:17~36cm
上腕式血圧計 HEM-8731 オムロンヘルスケア (8件のレビュー) 当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位 上腕 付属品 腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g) 約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×99×230 機能 体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命 300回(目安) メモリー機能 2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm) 17~36 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
ロングライフパッド オムロンヘルスケア (2件のレビュー) 当日出荷
適合機種 HV-F010、011、012、021、125、127、128 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:08B2X10006000007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア 当日出荷 から 7日以内出荷
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式 透過形 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 検出距離(mm) 溝幅:5 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V) DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級 IP50 光源 (ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) センサー型式 フォーク形 材質(カバー) (投・受光部)ポリカーボネート(PC) 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 入光時点灯(赤色) 応差 0.025mm以下 応答周波数(kHz) 1以上、平均値:3 耐衝撃 耐久:500m/s2 、X、Y、Z各方向3回 保存湿度範囲(%RH) 5~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) ライトソース 赤外線 発光方式 直流光
歩数計 HJ-325 オムロンヘルスケア 当日出荷 から 7日以内出荷
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー 7日間 測定項目 歩数 本体質量(g) 23 機能 ポケットIN、時計、マイベスト3 使用電池 CR2032 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm) 57×42×13
電子体温計 オムロンヘルスケア 当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品 お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) 質量(g) 約14(電池含む) 電源 リチウム電池CR1220×1 測定方式 予測式・実測式 表示 体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 予測:15秒、実測:10分 機能 おしらぜブザー付き メモリー 前回値 オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約730回(予測検温)、約365回(実測検温) 通信機能 音波通信 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.1×136.8×12.8 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00125000 特性 フラット感温部 測定部位 わき 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア 当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式 (腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定精度 ±0.1℃ 電源 アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20×136.8×12.7 本体質量(g) 14 一般的名称 電子体温計 アズワン品番 8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 当日出荷
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。
過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品 お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) 外形寸法(mm) 幅約300×厚さ約51×奥行き約325 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 本体質量(kg) 約2.2(電池含む)
歩数計ヘルスカウンター オムロンヘルスケア (2件のレビュー) 当日出荷
ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途 歩数測定 測定項目 歩数、距離 機能 歩数表示、距離表示、時刻表示 使用電池 CR2032×1個